- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- スケール除去剤 業務用のおすすめ人気ランキング
スケール除去剤 業務用のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新79件の「スケール除去剤 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温泉スケール除去」、「ゆで麺器クリーナー」、「スケール 除去 車」などの商品も取り扱っております。
シーバイエスデライム
特にカルシウム、マグネシウム系のスケールに威力を発揮します。
簡単かつ短時間にスケールを除去します。
鉄、ステンレス、タイル等の材質を傷めることなく、マイルドなスケール除去が行えます。
非劇物商品です。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に。成分りん酸、非イオン系界面活性剤液性酸性使用の目安お湯1Lに対して50mL
1本(5kg)
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
食器洗浄機や茹で麺機などに付着したスケールを強力に分解除去。洗浄中の嫌な刺激臭を抑え、金属腐食性も低減しました。
洗浄時(薄めたときは)洗浄液が淡い青色なので、洗浄剤が入っていることが一目で分かります。
ごみ容量を削減できる「つぶせる容器」入りです。
材質主成分:有機酸、りん酸容量(kg)5
1個(5kg)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤仕様標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
マルゼン[厨房機器]スケール除去剤
マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。
スチームコンベクション専用の無リンのスケールケア剤で、安心安全にしようできます。
用途スケール除去剤仕様まぜるな危険液性酸性リンの含有量0使用濃度お湯1Lに対して300mL
1セット(2kg×5個)
¥19,980税込¥21,978
7日以内出荷
中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。運転中の洗浄も可能です。中性作業の必要が有りません。
エスコ品番EA119-20pH4.0(20℃、原液)比重1.18(20℃)外観淡黄色透明液体使用量保有水量の1~5%
1個(5kg)
¥25,600税込¥28,160
当日出荷
アクシャルスケール除去剤でスケール除去を行った後使用する中和剤です。
容量(kg)1.2
1個(1.2kg)
¥999税込¥1,099
当日出荷
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤トラスコ品番857-1509チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
ワンダーライフエフロ・スケール除去剤
スケールやエフロをしゅわしゅわ溶かす!!
用途エフロ・スケール除去剤液性酸性使用方法スケール・エフロにかけると炭酸ガスに変化し溶解しますので、 泡が出なくなるまでかけ続けて下さい。 石化した厚みのある塊には先に金づち等でヒビを入れるか、 ケレン等で削ってからかけると時間が短縮できます。希釈の目安原液~
ワンダーライフ水回りスケール除去剤
蛇口の白い汚れがつやつやピカピカ
用途水回りスケール除去剤液性酸性使用方法水周りのスケールに直接ハケ等で塗布し、15~20分漬け込みます。 傷の付きにくいパッド等で洗浄し、よくすすぐか、弱アルカリ性洗剤で中和して下さい。 輸入素材や特殊素材は目立たない所でテストしてからご使用下さい。希釈の目安原液~
ボディ塗装面に付いたスケール痕を、コンパウンドを使用することなく
塗って拭き取るだけで除去ができるクリーナーです。
コーティングの前処理や、施工後のメンテナンスにも
タイプスケール除去剤形式液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
用途ガラス用スケール除去剤適合ウロコトラスコ品番472-1756セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚質量(kg)1.6アズワン品番64-9077-23危険物の類別非危険物
1セット
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。仕様JIS K 5674合格使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。危険物の類別非危険物関連資料使用可能素材(0.65MB)
鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。
洗浄液の色で効果が確認できます。
用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。アズワン品番1-9593-01仕様酸性。使用濃度:5~10%
1袋(1kg)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
仕様浸透力が強い鉄錆、カルシウム除去剤。 鉄錆、カルシウムスケールの除去に。 浸透力が強く、洗浄が早いです。 酸性のため中和処理が必要です。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し1~4時間(目安)循環洗浄してください。20kg
1個(20kg)
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤エスコ品番EA119-15比重1.09(25℃)外観淡黄色液体使用量保水量に対して10~15%
1個(20kg)
¥16,000税込¥17,600
当日出荷
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。液性酸性関連資料仕様
管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
用途空調機器の配管の洗浄剤仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量)使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。液性酸性洗浄時間1~3時間
1缶(20kg)
¥18,980税込¥20,878
5日以内出荷
運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
1箱(1.8kg×4本)
¥19,980税込¥21,978
5日以内出荷







![スケール除去剤 マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65398814-210601-02.jpg)
![スケール洗浄剤[スタインAC] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03413155-130509-02.jpg)










![スケール除去剤[スタイン CL] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03413085-130509-02.jpg)